Motion
5973814
Macho de roscar de canal en espiral, serie E008 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento de óxido, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso
Artículo MI #03656031
No. Fabricante 5973814
Precio91.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie E008 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento de óxido, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso
Artículo MI #03656031
No. Fabricante 5973814

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    48 °
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5315 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E008
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
5973814 M10 X 1.50 SP.FLT. TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno