Motion
2082B12 1-1/2 KW 2

TSUBAKI (UST)
2082B12 1-1/2 KW 2

Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 2 dientes
Artículo MI #03656787
No. Fabricante 2082B12 1-1/2 KW 2
Precio300.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
2082B12 1-1/2 KW 2

Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 2 dientes
Artículo MI #03656787
No. Fabricante 2082B12 1-1/2 KW 2
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
Precio300.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    6.6020 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6600 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.7270 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    11.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346773
  • Número de dientes
    2
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039346773

Descripción general

Descripción del fabricante
2082B12 1 CALIBRE HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"