Motion
TU 35 TF

SKF
TU 35 TF

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03657335
No. Fabricante TU 35 TF
Precio139.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TU 35 TF

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03657335
No. Fabricante TU 35 TF
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
Precio139.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    76 mm
  • Peso
    3.54 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    TU 35 TF
  • Número de Upc del fabricante
    7316577295163
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.5 N
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    TU
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    7316577295163

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 35 TF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos