Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clase de aislamientoF
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1750 rpm
- UPC_NO691720000953
- Voltaje90 V
Descripción general
- Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
- El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
- El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- Compatible con controladores tipo PWM o SCR.