Motion
80825 PAPEL DE PULIDO DE JARDINERÍA HÚMEDA 481Q  15.0 HOJA DE MICRÓFONO 8.50"X11"

3M
80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Lámina de acabado y lijado no tejida Wetordry , material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 8.5000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #03657364
No. Fabricante 80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"
Precio2.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Lámina de acabado y lijado no tejida Wetordry , material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 8.5000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #03657364
No. Fabricante 80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    60060001553
  • Número de Upc del fabricante
    00051144808250
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144808250

Descripción general

Descripción del fabricante
80825 PAPEL DE PULIDO WETORDRY 481Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Usar húmedo o seco
  • Clasificación con recubrimiento de micrones de precisión para un acabado uniforme y uniforme
  • Reduce el tiempo de lijado y pulido a mano
  • Reduce los pasos de acabado y ahorra tiempo
  • Clasificación de micrones codificada por colores para facilitar la selección