Motion
PCM 303440 E

SKF
PCM 303440 E

Cojinete liso de molde y matrices - 40 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 34 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03657601
No. Fabricante PCM 303440 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 303440 E

Cojinete liso de molde y matrices - 40 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 34 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03657601
No. Fabricante PCM 303440 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571885889

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PCM 303440 E