Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del grillete9/32 pulg.
- Compensación del diámetro de la tubería1 pulg.
- Compensación de tamaño de mango de válvula1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bloqueo de la válvula de bolaCubierta del mango
- ColorRojo
- EtiquetadoSin etiqueta
- MaterialNailon
- Número máximo de candados8
- Válvula abierta o cerradaCerrado
- Estándares cumplidosANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de bola
Descripción general
Descripción del fabricante
65666 BLOQUEO DE VÁLVULA DE BOLA 1/4"-1"
- Diseño de una sola pieza fácil de usar
- Para fijar las asas de la válvula en la posición de apagado
- El diámetro del orificio acepta 9/32” grilletes de candado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación