Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedorBase de 55 oz líq. (parte A), activador de 8 oz líq. (parte B), agregado de 26.25 lb (parte C)
- Tamaño del paquete3-1/2 galones (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónParches
- Rango de temperatura de aplicación45 grados a 9 °F
- Tipo de baseEpoxi de poliamina
- ColorGris
- Cobertura7.5 pies2
- Tiempo de curado8 h
- Punto de inflamación185 grados a 210 °F
- Compensación de materialHormigón
- Tipo de paqueteBañera
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO020066549435
- Contenido de compuestos orgánicos volátilesMenos de 115 g/l
Descripción general
- Alto rendimiento, 100% sólidos
- Mezcla fácil, curado rápido: acepta tráfico ligero en 1.5 a 4 horas
- Repara el hormigón dañado, los bordillos y los suelos muy astillados, rellena orificios profundos y protege contra la abrasión, el impacto y la mayoría de los productos químicos
- De 3 a 4 veces la resistencia del hormigón
- Cumple con los requisitos del USDA para su uso en instalaciones de alimentos y bebidas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación