Motion
RNA4908R

NTN
RNA4908R

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03657951
No. Fabricante RNA4908R
Precio111.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4908R

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03657951
No. Fabricante RNA4908R
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
Precio111.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.307 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9779 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4908R tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.307 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171785
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    RNA49
  • Estándares cumplidos
    JIS B 15
  • Capacidad de carga estática
    14950 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359171785

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4908R RODILLO DE AGUJA BRG