Motion
RPBA 204-2
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03658132
No. Fabricante RPBA 204-2
Price$5,277.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03658132
No. Fabricante RPBA 204-2
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
Price$5,277.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9375 a 8.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-1/4 pulg.
  • Overall Height  
    5.6250 pulg.
  • Overall Length  
    10.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.3125 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    551865
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-204
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RPBA
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288483083

Descripción general

Descripción del fabricante
RPBA 204-2 BRG
  • Con volante de sellado