Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.4100 pulg.
- Longitud total4.4100 pulg.
- Peso2.61 oz
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- ColorNegro con guía azul
- Descripción¿Está buscando una película y un cortador de espuma que corte sin esfuerzo película más dura y fuerte? ¿Una que no teme a la espuma resistente? Ha encontrado la mejor solución posible con SECUMAX OPTICUT. Su pie metálico recubierto de Teflon lo hace extremadamente resistente a la abrasión y fácil de deslizar. Deslízate sin atascos a través del material que quieras cortar
- Tipo de cuchillaHoja oculta
- MaterialMetal
- Nivel de seguridad2
- TipoSecumax Opticut
Descripción general
- Hoja oculta para un alto nivel de seguridad
- Minimiza el desperdicio de productos
- Agarre ergonómico
- Pie de metal y mango de policarbonato para mayor durabilidad
- Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas