Motion
CL-10-HRPK-L
Émbolo de resorte, diámetro: 1.22", longitud: 2.62", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03658265
No. Fabricante CL-10-HRPK-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo de resorte, diámetro: 1.22", longitud: 2.62", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03658265
No. Fabricante CL-10-HRPK-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.22 pulg.
  • Fuerza final
    7 lb
  • Fuerza inicial
    2.7 lb
  • Longitud
    2.62 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la punta
    8 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-10-HRPK-L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo