Motion
BME-142-N
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie BME, tamaño 142, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #03658349
No. Fabricante BME-142-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie BME, tamaño 142, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #03658349
No. Fabricante BME-142-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    15.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    142

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    BME
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BME142-N ENFRIADOR DE ACEITE PUERTOS DE 3/4" NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo