Motion
EFRB224M75E  75MM FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224M75E 75MM FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03658455
No. Fabricante EFRB224M75E 75MM FLANGE BLK RLR BRG
Precio3,347.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFRB224M75E 75MM FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03658455
No. Fabricante EFRB224M75E 75MM FLANGE BLK RLR BRG
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
Precio3,347.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    215.49 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210058807
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210058807

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB224M75E BRILLANTE BLK EFR-B224M75E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo