Motion
GE25-FW
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #03658461
No. Fabricante GE25-FW
Precio228.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #03658461
No. Fabricante GE25-FW
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
Precio228.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    28 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    166000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802531619

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25-FW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos