Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Distancia mínima del borde3-3/4 pulg.
- Incrustación mínima3-3/8 pulg.
- Distancia mínima de separación3-3/8 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
- Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón15060 lb
- Concreto de 4000 psi de tensión final9500 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete20