Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.625 pulg.
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo se recomienda para frenado dinámico cíclico. Recomendado para aplicaciones de sujeción y estop.
- Vida útil aproximada frente al freno55 hp/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.025 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.437 pulg.3
- Área efectiva orientada al freno11.2 pulg.2
- Capacidad del disipador térmico del freno69630 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno10.00 CV
- Serie de frenosSerie EMB
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarPintura acrílica negra
- Tipo de estructuraNEMA
- FunciónDetención y retención
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.30 CV
- Presión máxima100 psi
- RPM Máx.5000 rpm
- Par de freno estático mín.398 pulg.
- Presión mínima de liberación80 psi
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Tipo de productoFrenos neumáticos montados en brida
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inercia del eje3.66 lb/pulg2
Descripción general
Descripción del fabricante
964914 FRENO EMB-625
- El freno de motor de resorte EMB montado en brida Nexen está diseñado para motores NEMA de cara C de 1/2—20 hp
- Este freno de apagado es ideal para aplicaciones de ciclo, parada de emergencia y retención
- La baja tasa de desgaste en el material de fricción combinada con las altas capacidades térmicas hacen que este freno de motor sea ideal para aplicaciones de paro dinámico
- Los frenos neumáticos accionados por resorte funcionan más fríos y duran más que los frenos eléctricos accionados por resorte