Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1.65 pulg.
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo1.97 pulg.
- Ancho de corte máximo0.197 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.197 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del asiento0.165 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoHELIR 25.4-5T25
- Corte interno o externoExterno
- SerieAGARRE HELI
- Estilo de portaherramientasHELIR