Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.3750 pulg.
- Diámetro del piloto3 pulg.
- Separación de la unidad1.268 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Cojinete de repuestoMUC206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250295869