Motion
UCC208-24
Cartucho de cojinete de bolas - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 3.9370 pulg. de diámetro exterior, 1.9370 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03659445
No. Fabricante UCC208-24
Precio134.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 3.9370 pulg. de diámetro exterior, 1.9370 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03659445
No. Fabricante UCC208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCC
  • UPC_NO
    1200106972525

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC208-24 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"