Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Longitud1.69 pulg.
- Peso0.110 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido4900 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi