Motion
80-2 LAMBDA RIV

TSUBAKI (UST)
80-2 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 80 / 1 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03660033
No. Fabricante 80-2 LAMBDA RIV
Precio379.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80-2 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 80 / 1 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03660033
No. Fabricante 80-2 LAMBDA RIV
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
Precio379.30 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    35200 lb
  • Paso transversal
    1.283 pulg.
  • Peso
    3.67 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039900029
  • Capacidad de carga de trabajo
    5630 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2LRB CADENA LAMBDA
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos