Motion
LF1843TAB AGARRE S-1.5IN

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 1.5000 in, Paso de cadena de 1.0000 in, Color tostado
Artículo MI #03660322
No. Fabricante LF1843TAB GRIP S-1.5IN
Precio77.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 1.5000 in, Paso de cadena de 1.0000 in, Color tostado
Artículo MI #03660322
No. Fabricante LF1843TAB GRIP S-1.5IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.18/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.02 kg
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210845773

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1843-G LF1843T S/G SIN AGARRE
  • LF1843TAB Cadena de agarre lateral de 1.5 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado y suministradas sin agarradores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos