Motion
607321
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.2188 pulg., límite de carga de 2,700 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #03662400
No. Fabricante 607321
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.2188 pulg., límite de carga de 2,700 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #03662400
No. Fabricante 607321
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
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.2188 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    0.6800 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.3100 pulg.
  • Longitud total
    800 pies
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    0.44 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2,700 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    100
  • Color
    Negro
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
  • Enlaces por pie o medidor
    17.8 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
  • UPC_NO
    043927607327

Descripción general

Descripción del fabricante
607321 CADENA GR-100 7/32"(.218)
  • Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
  • Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 8
  • Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
  • Certificación incluida con cada tambor
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo