Motion
NTH-5280
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 3.2500 in ID, 4.9375 in OD, jaula de acero
Artículo MI #03662820
No. Fabricante NTH-5280
Precio298.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 3.2500 in ID, 4.9375 in OD, jaula de acero
Artículo MI #03662820
No. Fabricante NTH-5280
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
Precio298.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Descripción
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    178 kN
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    157000 lbf
  • Serie
    NOCHE
  • Capacidad de carga estática
    698 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790201417

Descripción general

Descripción del fabricante
NTH 5280 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo