Motion
TP81232
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 6.2990 pulg. de D.I., 8.8580 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #03662830
No. Fabricante TP81232
Precio8,871.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 6.2990 pulg. de D.I., 8.8580 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #03662830
No. Fabricante TP81232
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
Precio8,871.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.2990 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.8580 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0070 pulg.
  • Peso
    13.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    107908 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293211251
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    TP
  • Capacidad de carga estática
    449618 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • UPC_NO
    662293211251

Descripción general

Descripción del fabricante
TP81232 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle