Motion
SE-G01-E3X-GRV-D2-40

NACHI HYDRAULIC
SE-G01-E3X-GRV-D2-40

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, flujo máx. de 10.5 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #03662876
No. Fabricante SE-G01-E3X-GRV-D2-40
Precio1,283.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI HYDRAULIC
SE-G01-E3X-GRV-D2-40

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, flujo máx. de 10.5 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #03662876
No. Fabricante SE-G01-E3X-GRV-D2-40
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
Precio1,283.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2320 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SE-G01-E3X-GRV-D2-40 DC24V VÁLVULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo