Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor31None
- Relación de engranajes58 :1
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.60 A
- Par de carga completa220 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.4000
- Caballos de entrada1/8 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida31.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- UPC_NO691720346310
Descripción general
- 303 El eje de acero inoxidable resiste la corrosión
- Las juntas de contacto con resorte lubricadas evitan que la humedad entre en el motor
- Cojinetes de doble sellado y sobredimensionados con lubricante de alta temperatura
- Componentes exteriores e interiores protegidos contra la humedad,ácidos, álcalis y aceite
- La caja de conductos moldeada para un sellado superior incluye: - Entrada de conducto roscada - Orificios de drenaje - Juntas de nitrilo - Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable 304 - Elementos metálicos en acero inoxidable
- Acabado epoxi blanco aprobado por USDA
- Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
- Cubiertas de cepillo selladas con junta tórica