Motion
VQD1251NW-5MO

SMC CORP OF AMERICA
VQD1251NW-5MO

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03663107
No. Fabricante VQD1251NW-5MO
Precio55.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1251NW-5MO

4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03663107
No. Fabricante VQD1251NW-5MO
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
Precio55.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQD
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VQD1251NW-5MO VÁLVULAS

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good