Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4026
- Peso0.90 lb
Detalles
- Número de cadena40
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónLubricado
- Número de catálogo del fabricante114319
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288785774
- MaterialAcero
- Número de enlaces26
- Número de dientes26
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloC4026
- UPC_NO662288785774
Descripción general
- Cadena de doble rodillo, paso de 1/2", 26 pasos de longitud
- Un pasador de unión