Motion
C6030 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
C6030 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 60 Cadena, 30 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663326
No. Fabricante C6030 CPLG CHAIN
Precio952.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C6030 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 60 Cadena, 30 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663326
No. Fabricante C6030 CPLG CHAIN
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
Su precio$952.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    6030
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Número de cadena
    60
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    Lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    333241
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de enlaces
    30
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    C6030
  • UPC_NO
    662288556114

Descripción general

Descripción del fabricante
C60 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"