Motion
C4012 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
C4012 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 40 Cadena, 12 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663334
No. Fabricante C4012 CPLG CHAIN
Precio83.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C4012 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 40 Cadena, 12 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663334
No. Fabricante C4012 CPLG CHAIN
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
Precio83.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4012
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Número de cadena
    40
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    Lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    061537
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288373728
  • Material
    Acero
  • Número de enlaces
    12
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    C4012
  • UPC_NO
    662288373728

Descripción general

Descripción del fabricante
C40 12
  • Cadena de doble rodillo, paso de 1/2", 12 pasos de longitud
  • Un pasador de unión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo