Motion
C5016 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
C5016 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 16 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663338
No. Fabricante C5016 CPLG CHAIN
Precio137.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C5016 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 16 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663338
No. Fabricante C5016 CPLG CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5016
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Número de cadena
    50
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    Lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    061539
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288373742
  • Material
    Acero
  • Número de enlaces
    16
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    C5016
  • UPC_NO
    662288373742

Descripción general

Descripción del fabricante
C50 16
  • Cadena de doble rodillo, paso de 5/8", 16 pasos de longitud
  • Un pasador de unión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"