Motion
C5018 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
C5018 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663339
No. Fabricante C5018 CPLG CHAIN
Precio113.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C5018 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663339
No. Fabricante C5018 CPLG CHAIN
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
Su precio$113.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5018
  • Peso
    1.73 lb

Detalles

  • Número de cadena
    50
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    Lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    080549
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288375852
  • Material
    Acero
  • Número de enlaces
    18
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    C5018
  • UPC_NO
    662288375852

Descripción general

Descripción del fabricante
C50 18 CADENA
  • Cadena de doble rodillo, paso de 5/8", 18 pasos de longitud
  • Un pasador de unión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo