Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6020
- Peso2.87 lb
Detalles
- Número de cadena60
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónLubricado
- Número de catálogo del fabricante097128
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288389279
- MaterialAcero
- Número de enlaces20
- Número de dientes20
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloC6020
- UPC_NO662288389279
Descripción general
- Cadena de doble rodillo, paso de 3/4", 20 pasos de longitud
- Un pasador de unión