Motion
C8018 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
C8018 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 80 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663344
No. Fabricante C8018 CPLG CHAIN
Precio440.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C8018 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 80 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #03663344
No. Fabricante C8018 CPLG CHAIN
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
Su precio$440.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    8018
  • Peso
    5.10 lb

Detalles

  • Número de cadena
    80
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    Lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    061541
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288373766
  • Material
    Acero
  • Número de enlaces
    18
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    C8018
  • UPC_NO
    662288373766

Descripción general

Descripción del fabricante
C80 18
  • Cadena de doble rodillo, paso de 1", 18 pasos de longitud
  • Un pasador de unión