Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento10018
- Peso9.96 lb
Detalles
- Número de cadena100
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónLubricado
- Número de catálogo del fabricante061542
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288373773
- MaterialAcero
- Número de enlaces18
- Número de dientes18
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloC10018
- UPC_NO662288373773
Descripción general
- Cadena de doble rodillo, paso de 1 1/4", 18 pasos de longitud
- Un pasador de unión