Motion
AL104X  3/4 FHP SHV DE ORIFICIO FIJO

DODGE
AL104X 3/4 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 9.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #03664221
No. Fabricante AL104X 3/4 FHP FIXED BORE SHV
Price$107.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AL104X 3/4 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, 1 ranura, 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 9.9300 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #03664221
No. Fabricante AL104X 3/4 FHP FIXED BORE SHV
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
Price$107.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de referencia
    9.7800 pulg.
  • Face Width  
    0.5938 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.0625 pulg.
  • Outside Diameter  
    9.9300 pulg.
  • Peso
    2.7 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829029715
  • Material
    Aluminio
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829029715

Descripción general

Descripción del fabricante
MFAL104X3/4 POLEAS DE DIÁMETRO FIJO (FHP)
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron