Motion
W516 50/1 B WR 1.500 BRONCE

HUB CITY INC
W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE

W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #03664513
No. Fabricante W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE

W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #03664513
No. Fabricante W516 50/1 B WR 1.500 BRONZE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    W516B
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    5402 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16-1/4 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    70.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    OT=HB|STYLE=B|RATIO=50/1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-20639
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798010755
  • Potencia de entrada máxima
    4.200 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    W516B
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798010755

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-20639 CAJA DE ENGRANAJES W516
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de aleación de hierro fundido
  • Engranajes de bronce
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo