Motion
SB 22205  W33 SS W1G PB SERIE SB MH

MCGILL
SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH

Cojinete de rodillos esférico - 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C0
Artículo MI #03664565
No. Fabricante SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH

Cojinete de rodillos esférico - 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C0
Artículo MI #03664565
No. Fabricante SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166001285
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166001285

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22205 W33 SS W1G PB SERIE SB MH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"