Motion
SB 22208  W33 SS LG PB SB

MCGILL
SB 22208 W33 SS LG PB SB

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #03664572
No. Fabricante SB 22208 W33 SS LG PB SB
Precio607.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22208 W33 SS LG PB SB

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #03664572
No. Fabricante SB 22208 W33 SS LG PB SB
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
Precio607.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    75.3 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    SB 22208 W33 SS LG PB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166002664
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300° F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3,000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Junta doble
  • Serie
    22200
  • UPC_NO
    726166002664

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22208 W33 SS LG PB SERIE SB MH
  • Rodamiento esférico serie 22200
  • Elementos rodantes esféricos separados de una fila
  • Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
  • Sello Nylaplate® en ambos lados
  • Grasa no estándar, paquete completo
  • Holgura interna estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"