Motion
SB 22211  W33 TSS VA SB

MCGILL
SB 22211 W33 TSS VA SB

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 55 mm, DE de 100 mm, anchura de 25 mm, diámetro interno recto, sellado, C0
Artículo MI #03664578
No. Fabricante SB 22211 W33 TSS VA SB
Precio1,450.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22211 W33 TSS VA SB

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 55 mm, DE de 100 mm, anchura de 25 mm, diámetro interno recto, sellado, C0
Artículo MI #03664578
No. Fabricante SB 22211 W33 TSS VA SB
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
Precio1,450.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166097882
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166097882

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22211 W33 TSS VA SB SERIE MH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"