Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Radio de filete1.50 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.30.0040
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante726166099022
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.4650 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +450 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Tipo de selloJunta doble
- Serie222
- UPC_NO726166099022