Motion
SB 22222K  C3  W33 YSL

MCGILL
SB 22222K C3 W33 YSL

Cojinete de rodillo esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sello único, C3
Artículo MI #03664588
No. Fabricante SB 22222K C3 W33 YSL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22222K C3 W33 YSL

Cojinete de rodillo esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sello único, C3
Artículo MI #03664588
No. Fabricante SB 22222K C3 W33 YSL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166116378

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22222K C3 W33 YSL SERIE SB MH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"