Motion
GR 96/MI 80

MCGILL
GR 96/MI 80

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #03664623
No. Fabricante GR 96/MI 80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
GR 96/MI 80

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #03664623
No. Fabricante GR 96/MI 80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    20.09 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    MI 80
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    283000 lbf
  • Serie
    GR
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166141691

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 96/MI SERIE 80 GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo