Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.33 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 12
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica5840 lbf
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMR 16 RSS/MI 12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166140908
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial5840 lbf
- Capacidad de carga estática radial7100 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete Guiderol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática7100 lbf
- UPC_NO726166140908
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Juntas dobles con tapa de goma y ambos labios
- Con anillo interior separable