Motion
CRBFS-PN24T

SEALMASTER
CRBFS-PN24T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de alto rendimiento
Artículo MI #03664677
No. Fabricante CRBFS-PN24T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFS-PN24T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de alto rendimiento
Artículo MI #03664677
No. Fabricante CRBFS-PN24T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3906 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero 52100 niquelado sin electrodos de alto fósforo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    713572
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    PN-24T
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRBFS
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFS-PN24T PN ORO
  • Grasa compleja de litio (incluida)