Motion
CRFC-PN23 S

SEALMASTER
CRFC-PN23 S

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03664679
No. Fabricante CRFC-PN23 S
Precio1,395.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFC-PN23 S

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03664679
No. Fabricante CRFC-PN23 S
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
Precio1,395.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-43/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8281 pulg.
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +150 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    CRFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461355343

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFC-PN23 RMW PN GOLD