Motion
185-2267-002
Serie T de Char-Lynn con motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico de freno - Serie T, desplazamiento de 14.90 pulg.3/r, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 a UNF-2B
Artículo MI #03665156
No. Fabricante 185-2267-002
Precio2,222.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie T de Char-Lynn con motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico de freno - Serie T, desplazamiento de 14.90 pulg.3/r, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 a UNF-2B
Artículo MI #03665156
No. Fabricante 185-2267-002
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
Precio2,222.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    3629 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    10.71 pulg.
  • Ancho general
    3.46 pulg.
  • Peso
    14.70 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    14.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    155 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    183 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
185-2267-002
  • Diseño integrado, compacto y patentado
  • Capacidad de combinar 4 artículos de inventario en un solo conjunto
  • Freno integrado de montaje trasero con ventaja de 6:1 par
  • Puerto de acceso para liberación manual del freno
  • Solución de sistema empaquetado rentable
  • Simplifica los requisitos de pedidos e inventario
  • Reduce la mano de obra de montaje
  • Flexibilidad de diseño

También puede gustarle