Motion
30120BLUE

AKRO-MILS
30120BLUE

Contenedor - Azul, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 4.125 pulg., Capacidad de peso: 10 lb
Artículo MI #03665385
No. Fabricante 30120BLUE
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30120BLUE

Contenedor - Azul, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 4.125 pulg., Capacidad de peso: 10 lb
Artículo MI #03665385
No. Fabricante 30120BLUE
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
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 11.625 x 4.125 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    11.625 pulg.
  • Altura exterior
    4 pulg.
  • Longitud exterior
    11.625 pulg.
  • Anchura exterior
    4.125 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    11.625 pulg.
  • Ancho general
    4.125 pulg.
  • Ancho
    4.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    24
  • Capacidad de peso
    10 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30120BLUE 11-5/8 X 4-1/8 X 4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 10 lb
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good